フィンコイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「フィンコイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジエータ」、「蒸気 ヒーター」、「冷却 コイル」などの商品も取り扱っております。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm) 249 使用油 石油系作動油 耐油温度(℃) 0~90 使用湿度範囲 20~85%RH 使用温度範囲(℃) 0~40 最大流量(L/min) (通過油量)4 最高使用圧力(MPa) 0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃) -30~+50 タイプ 屋内使用 最高使用圧力(MPa・G) 0.98(サージ圧力を含む) 電源 【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz 極数 (有圧換気扇)4P
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質 (ラジエタ)アルミニウム 最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 一般作動油
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 一般作動油 材質 (ラジエタ)アルミニウム 入力(W)(50/60Hz) 35/33 騒音値(dB)(50/60Hz) 56/60
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様 端子部:耐熱リード線 色温度(K) 2500 最高耐熱温度(℃) (端子部)200 平均寿命(時間) 5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.7 仕様 600W 質量(g) 16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5
1個
207 税込228
当日出荷

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
1個
539,800 税込593,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
材質 (ラジエタ)アルミニウム 質量(kg) 3.1 定格電圧(V) 200 最高使用圧力(MPa) 1.0 コネクタ 有り 入力(W)(50/60Hz) .5/33 適合流体 一般作動油 ファン UHS7956-TP 冷却面積 1m2 騒音値(dB)(50/60Hz) 56/60 定格電流(A)(50/60Hz) 0.25/0.21 取り合い Rc1/2
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

電気コンロや電熱器等の補修に
種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 100
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
8,990 税込9,889
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷