- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- フィーダースイッチのおすすめ人気ランキング
フィーダースイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「フィーダースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「事務用品 電卓」、「W税率電卓」、「ホッパー 部品」などの商品も取り扱っております。
適合
HAKKO 373、HAKKO 374
トラスコ品番
849-6970
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)
0.6。(シュート)最大0.4
最大幅(mm)
(シュート)35
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)300
適合
HAKKO 373、HAKKO 374
トラスコ品番
849-6971
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
自動はんだ送り装置:FD-100のオプションパーツ、両手で使用するとスムーズに作業が行えます。
仕様
自動はんだ送り装置FD-100用フィーダーペン
適合本体
FD-100/110シリーズ
全長(mm)
1000
質量(g)
27
適合はんだ径(Φmm)
0.6~1.0
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様
供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12
電源
AC100~240V50/60Hz
精度
目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。
アズワン品番
4-803-01
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)
DC15
付属品
ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番
792-3392
質量(kg)
2.2(付属品除く)
容量(mL)
(ネジ)200
使用温度(℃)
0~40
適合ねじ
普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×182×147(突起部含まず)
設置場所
屋内に限る
入力電流(A)
0.7
使用湿度(%RH)
10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)
1.8。(シュート)最大1.5
最大幅(mm)
(シュート)45
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)450
質量(kg)
7.5
電源(V)
200
定格電流(A)
0.3
端子形状
タブ端子#250
スイッチ特性
OFF-ON
種類
波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類
防雨形
取付場所
異常な振動、衝撃を受けない所とする。
耐電圧(V/min)
AC2500
用途自動給・排水
構造
コンパクトプラグインタイプ
税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です
用途電卓 計算機
付属品
取扱説明書、保証書
材質
ABS
色
ピンク
質量(g)
95
桁数
12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×140×25
文字高(mm)
12
機能
・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾
使用電源
太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個。
保証期間
1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
106×140×25
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている
ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様
ナイフスイッチ(ダブル接点式)
付属品
8mm取り付けボルト付き
寸法(mm)
78×85×83
電圧(V)
12・24・48
許容電流(A)
最大700/連続100
取付け方法
表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。
適応ボルトサイズ
最適ターミナル:8mm×2(R8)
主回路
ON-OFF レバー式
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷