- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- フォワード 業務用のおすすめ人気ランキング
フォワード 業務用のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新67件の「フォワード 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 床 洗剤」、「オイル汚れ 洗剤」、「らくハピ アルコール除菌EX」などの商品も取り扱っております。
水洗いの出来る表面(ガラス、鏡を除く)に使用出来ます。特に床用仕上剤の表面洗浄に適しています。
用途商店、レストラン、喫茶店、病院、学校など水で洗える全ての硬質表面洗浄に。
使用希釈倍率
20~120倍
液性
アルカリ性
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性
アルカリ性
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)
約8
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所
床
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安
約200m2(120畳)
アズワン品番
64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。
希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、
衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
使用場所
トイレ、室内、ガラス、鏡
商品タイプ
業務用
pH値
10.5(原液)
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状
液体
タイプ
ノンリンスタイプ
使用希釈倍率
20(特にひどい汚れ)。40(ワックスの表面洗浄)。60(普通の汚れ)。100(自動床洗浄機での洗浄)。120(軽い汚れ)
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。
成分
エチレングリコールモノブチルエーテル
容量(mL)
480
噴射剤
ポンプ
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。
強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。
液性
酸性
成分
界面活性剤(非イオン系)、除菌剤
トラスコ品番
413-9682
種別
液体
使用場所
トイレ
商品タイプ
本体
1本(800mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分
エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格
食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)
50.18
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)
58
効果
除菌
ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など
液性
アルカリ性
希釈倍率
1:10~20(ひどい汚れの時)。1:20~30(普通の汚れの時)。1:30~50(軽い汚れの時)
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分
ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法
汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色
透明
液性
アルカリ性
危険物の類別
非危険物
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
液性
アルカリ性
付属品
半透明の付属キャップ(アプリケーター)
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
1本(4kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)
75
成分
エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格
食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
効果
除菌
1本(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。
土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。
用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的!
(使用量の目安)
・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL)
・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL)
・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。
※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル
使用場所
床
商品タイプ
業務用
成分
界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アルコールの除菌力と新配合の食品添加物との相乗効果により、除菌効果がパワーアップ。
有機物などの汚れの中でも除菌力の失活は起こりません。
しかも長時間除菌効果が持続します。手指にもやさしいタイプです。
液性
弱酸性
使用希釈倍率
原液
自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。
水拭き不要のノンリンスタイプ。
低泡性。
除菌剤配合。
用途ノンリンス弱アルカリ洗剤。
pH
11.2
成分
2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水
形状
液体
希釈倍率
30~60倍
比重
1.01
臭気
香料臭
外観
青色透明液体
粘度(mPa・s)
3.0
使用量
5400m2(30倍希釈時)
商品タイプ
業務用
1個(4L)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65
2種類の除菌剤がバランスよく配合されているため、
黄色ブ ドウ球菌・緑膿菌・大腸菌などに対して除菌効果を発揮すると共に、
悪臭の原因となるバクテリアを除去して消臭効果を もたらします。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および
洗浄、衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状
液体
使用希釈倍率
20~120倍
アズワン品番
64-9290-51
商品タイプ
業務用
1個(5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ
詰替え用
エタノール濃度(w/w%)
86
成分
エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分
雑貨品
RoHS指令(10物質対応)
対応
エタノール濃度(v/v%)
90.24
効果
機械器具の洗浄