- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- フォークチゼルのおすすめ人気ランキング
フォークチゼルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「フォークチゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールジョイントセパレータ」、「エアハンマー チゼル」、「ボールジョイントブーツ交換工具」などの商品も取り扱っております。
用途ボールジョイント・タイロットエンドの取りはずし
トラスコ品番
814-7931
適合機種
A-302
部品番号
1013
1本
¥8,888
税込¥9,777
6日以内出荷
トラスコ品番
753-3195
全長(mm)
155
質量(g)
220
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
用途ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用
トラスコ品番
857-1633
適合機種
SI-4120A
全長(mm)
152
質量(g)
180
先端幅(mm)
32
シャンク形状
丸10.2Φ
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質
クロムモリブデン鋼
タイロッドエンドの取り外しやベアリングの圧入を、エアーハンマーを用いてパワフルに行えます。
大、中型車のタイロッド外しおよびエアーハンマーを用いた修正作業に最適です。
トラスコ品番
835-4993
質量(kg)
5.7
内寸(mm)
【タイロッド用フォーク】20、24
適合車種
主に大型車向け
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンマーとチゼルのセット
用途JTC3309・JTC3310K用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ボールジョイントの取り外しに
材質
炭素鋼
全長(mm)
305
口の開き(mm)
25
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
全長(mm)
160
爪幅(mm)
15、奥行25
口の開き(mm)
15~55
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
エスコ品番
EA501AB
材質
鍛造鋼
質量(kg)
1.77
直径×長さL(Φmm×mm)
【手打ちハンマー用ハンドル】19×165、【エアーチゼル用シャンク】10×130
口幅(mm)
17・24・30
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品
ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター
ストローク(mm)
89
差込角(mm)
10
速度
2100bpm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)
1.27
ボルト長さ(mm)
90
本体寸法(mm)
160×42
開口寸法(mm)
0~50
爪幅(mm)
(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。
材質
S45C(中炭素鋼)
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。
クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])
3200
仕様
チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本
セット内容
本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース
質量(kg)
1.7
使用圧力(MPa)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×50×175
空気消費量(L/min)
340
空気取入口
RC1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷