- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- フォークリフトスロープのおすすめ人気ランキング
フォークリフトスロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「フォークリフトスロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフト スロープ」、「段差プレート トラック」、「フォークリフト」などの商品も取り扱っております。
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質
再生ゴム
色
ブラック
適度な弾力でショックの吸収力をアップします
消音効果で、耳障りな音を吸収します
雨でも滑らない、新素材を採用しました
再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です
置いて敷くだけのカンタン設置です
用途段差部分のスロープとして最適です。
材質
再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
脱輪防止なし
材質
アルミ
幅(mm)
800
色
シルバー
材質
合成ゴム
長さ(mm)
1000
幅(mm)
450
質量(kg)
14
高さ(mm)
50
穴径(Φmm)
固定ピン15(ザクリ36)
1枚
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質
軟質樹脂
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプ
ストレート
付属品
連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質
天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色
黒
エコマーク認定
認定
ボルト穴径(Φmm)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号
23 128 018
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)
(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプ
ストレート
奥行(mm)
270
高さ(mm)
100
材質
ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品
ボルト、ナット、ワッシャー
材質
ゴムチップ
長さ(mm)
600
材質/仕上
合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)
6
ゴム製で車両乗り入れ時の騒音防止。
本体の重量に加えボルト連結によりガッチリ固定。
50Hと150Hを重ねることで200Hにも対応可。
材質
ゴム
仕様
接続ボルト付
寸法(mm)
50×420×600
質量(kg)
12
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品
本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2
適合
軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
トラスコ品番
113-0594
質量(kg)
10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質
EPDM
長さ(mm)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
6 1343
3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質
アルミ
幅(mm)
905
色
シルバー
最大荷重(kg)
300
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
2500(1セット)
適合
タイヤ幅:270mm以内
材質
ガラス繊維+PP
長さ(mm)
(スロープ)600
質量(kg)
10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)
915×300×210
リフト量(mm)
170
傾斜角度(°)
0~4(逓増)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。
耐荷重(kg)
250
トラスコ品番
467-7161
材質
アルミ板、合成ゴム
厚さ(mm)
11
質量(kg)
26.5
幅×長さ(mm)
900×1210
1枚
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
1500(1セット)
材質
PP
質量(kg)
3.1(1セット)
高さ(mm)
(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×201×80
適合タイヤ幅(mm)
190以内
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
普通乗用車用アルミステップ
最大積載量(kg)
800
材質
アルミニューム
長さ(mm)
700
幅(mm)
300
質量(kg)
5
高さ(mm)
80
1セット(2台)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。
使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質
アルミニウム
耐荷重(kg)
約270
傾斜角度(°)
【車イスで使用時の参考】5~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質
天然木(テープ付)
色
ライトオーク
長さ(mm)
700
段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。
付属のボルト・ナットで連結できます。
用途車庫入れの段差解消に。
材質
硬質ゴム製
仕様
連結用ボルト・ナット付
耐荷重
普通乗用車程度