- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- フクビのおすすめ人気ランキング
フクビのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新457件の「フクビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フクビ 廻り縁」、「天井見切り」、「塩ビ 見切り」などの商品も取り扱っております。
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
色
シロ
省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。
クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
長さ(m)
2
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
1820
仕様
丸型ジョイント付
色
白
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)
97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)
3000
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。
フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様
1平方m分
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様
板厚3mm用
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状
コ型見切り
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
質量(g)
62
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
色
シロ
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)
11
材質
硬質PVC
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質
樹脂
形状
コ型
用途クロス下地
材質
塩化ビニール
長さ(mm)
1820
色
白
1セット(100本)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質
硬質ABS
幅(mm)
10
色
ホワイトウッド
高さ(mm)
10
表面処理
木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応