- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- フッ化水素のおすすめ人気ランキング
フッ化水素のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新165件の「フッ化水素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フッ化水素酸」、「フッ化アンモニウム 洗剤」、「硝酸 洗剤」などの商品も取り扱っております。
強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。
トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。
用途外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄、尿石の除去
液性
酸性
成分
無機酸、フッ化水素アンモニウム
使用方法
【外壁洗浄の場合】。(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。【尿石除去の場合】。(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL~500mLを流し込み、約30分放置します。(2)その後5L~10Lの水を流してください。(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。
希釈倍率
原液~20倍
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
名称
ふっ化カリウム
化学式
KF
化学組成
KF
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有毒、長期継続的影響によって水生生物に毒性
平均分子量
58.10
PRTR法
第1種
CAS登録番号
7789-23-3
化学的に除去する専用特殊溶液で、短時間で効率的に落とすことが可能。特殊な増粘剤によって粘性を高めているので、汚れの表面にしっかり滞留します。塗って3~5分後に水洗いするだけで、すっきりきれいな透明感を実現します。
用途サイドガラス、リヤガラス、フロントガラスのウロコ落とし
適合
ウロコ
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第一類
危険物の品名
硝酸塩類
危険物の数量
0.25kg
危険物の性状
第1種
1本(250mL)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
プレート熱交換器専用洗浄剤。
酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性
アルカリ性
pH値
12.6/13.6
エスコ品番
EA115-5
使用濃度
保有水量に対し20%
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
従来の尿石除去剤と違い、強酸特有の嫌な刺激臭、ガスが開封時はもちろん、尿石分解中もありません。
人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂ける尿石除去剤です。
尿石はもちろん、トイレ内によくあるステンレス、メッキ等のサビ、またタイルやお風呂場から発生するエフロなども除去出来ます。
液性
酸性
種別
液体
今まで諦めていた頑固な水垢に是非ご使用下さい。フラッシュは特殊な成分を配合しており、化学研磨で水垢を除去します。
特殊洗浄剤ですが、嫌な刺激臭、ガスは一切ありません。人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂けます。
水垢の清掃だけでなく、金属のサビにも使用出来ます。
液性
酸性
種別
液体
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所
トイレ
液性
酸性
成分
有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量
約250g/1回
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性
酸性
成分
塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別
液体
材質
ポリプロピレン
液色
無色
pH値
0.5以下
使用の目安
約300~500g/1回
使用場所
トイレ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性
酸性
関連資料
仕様
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様
標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番
857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど
適合
油膜、ウロコ
付属品
不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】
成分
炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
452mL
危険物の性状
水溶性
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様
JIS K 5674合格
使用方法
洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別
非危険物
関連資料
使用可能素材(0.65MB)
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤
適合
ウロコ
トラスコ品番
472-1756
セット内容
ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚
質量(kg)
1.6
アズワン品番
64-9077-23
危険物の類別
非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
便器(陶器)のふちのウラまで液がかけやすいスミズミノズルです。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別
液体
シリーズ
サンポール
液性
酸性
商品タイプ
本体
運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法
保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
等級
特級
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様
廃液処理剤付き
主成分
塩化第二鉄水溶液
危険物の類別
非危険物
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分
精製水98%硫酸2%
容量(mL)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(300mL×50本)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷