フューエルジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
175件の「フューエルジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フューエルホースジョイント」、「フューエル」、「燃料パイプ」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチで分割、接合出来るのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性がアップ! 分割時は本体の内蔵バルブが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパータイプはインサート側にもバルブが内蔵)
仕様 樹脂ボディー Wストッパー
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質 主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 仕様 アセタール・弁付き タイプ ボディ 使用温度範囲(℃) -40~82 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84
1個
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フュエルタンクの脱着時に非常に便利なフュエルホースジョイントです。フュエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能。フューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間が省けます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。
最高使用圧力(MPa) 0.84 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84 材質 本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃) -40~82
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーマルキャブレタ用フュエルホースジョイント。経年劣化するとガソリン漏れの危険がありますので早めの交換をお勧めします。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質 本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR タイプ インライン(弁なし) 使用温度範囲(℃) -40~82 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84
1個
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製
用途水、ガソリン、オイル
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。 材質 (主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 仕様 PP・弁付き タイプ ボディ 使用温度範囲(℃) 0~71 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84
1個
4,350 税込4,785
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 材質 真鍮 形状 T型ホース継手 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様 アセタール・弁付き 材質 主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) タイプ インサート 使用温度範囲(℃) -40℃~82℃ 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84MPa
1個
2,320 税込2,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質 本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR タイプ インライン(弁なし) 使用温度範囲(℃) -40~82 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質 本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR タイプ インライン(弁なし) 使用温度範囲(℃) -40~82 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.84
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状 ホースニップル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa) 0.83 使用圧力範囲(MPa) 真空~0.83 材質 本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 使用温度範囲(℃) 0~71
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワンタッチで分割、接合できるのでフューエルラインに割り込ませる事で燃料タンク等の取り外し時に作業性アップ!! 分割時は本体の内蔵バブルが閉じるのでガソリンの流出を防ぎます。(Wストッパ-タイプはインサート側にもバブルが内蔵)
材質 樹脂ボディー 適合ホース内径(Φmm) 8
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカー ダイハツ
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類 ホース継手 形状 ティー 使用流体 飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質 ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃) -10~+100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)