- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- フライス アングルのおすすめ人気ランキング
フライス アングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新189件の「フライス アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度台」、「傾斜 バイス」、「永磁サインバーチャック」などの商品も取り扱っております。
Vブロック(°)
10、15、30
プレート(°)
1、2、3、4、5
角度精度(mm)
±1
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)
50
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)
50
口幅(mm)
70
寸法(mm)
(接地面)W100×D142
質量(g)
2550
角度(°)
0~90
本体寸法(mm)
W170×D120×H63
取付穴
M6
アズワン品番
64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)
対応
口高(mm)
20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類
アングルバイス
材質(本体)
鋳鉄
材質
シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ
4 1808
目盛付なので素早く角度出しが可能です。
底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。
材質
スチール
硬度
HRC50~55
精度(分)
角度:±10
アングル(°)
0~60°
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)
±0.005
アングル(°)
0~60
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
100
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DF-2
1個
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
100
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525AL-4
1個
¥222,400
税込¥244,640
翌々日出荷
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様
V溝角度:90°
材質
特殊硬化鋼
寸法(mm)
75×25×36(H)
質量(kg)
0.4
適合パイプ径(Φmm)
5~30
角度可変
60°(目盛付)
1個
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)
29.4
質量(kg)
0.22
種類
回転ステージ
移動量(°)
±20
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
75
口幅(mm)
75
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DF-1
1個
¥36,500
税込¥40,150
当日出荷
3次元です。
長さ方向傾斜:90°です。
テーブル:360°です。
左右傾斜:45°です。
複雑な角度加工に最適です。
ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに
口開き(mm)
90
仕様
3次元バイス
トラスコ品番
837-8522
材質
FC300、焼入:焼鈍
全長(mm)
396
質量(kg)
17
高さ(mm)
【垂直時】386
全高(mm)
150
角度(°)
【テーブル】360
口幅(mm)
80
傾斜角度(左右)(°)
45°
傾斜角度(°)
【長さ方向】90
口高(mm)
30
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
50
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525AL-2
1個
¥105,900
税込¥116,490
翌日出荷
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。
水平方向に360°回転可能
45°垂直方向に傾斜可能
材質
旋回部FCD45/バイス部SKS3
熱処理
旋回部調質/バイス部サブゼロ処理