フライス 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
6,752件の「フライス 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェースミル」、「フライスホルダ」、「フライス盤用工具」などの商品も取り扱っております。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品 チャック締付け用スパナ
1セット
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質 スチール 仕様 イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
低抵抗型インサート式エンドミル
1本ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工<Tタイプ> 刃数 3枚 タイプ Tタイプ 適合チップ T33MOZ、T33MOR、T33GUR 寸法A(°) 90
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質 コバルトハイス(高速度鋼) 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.03 シャンク径公差(mm) h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工 刃数 3枚 シリーズ フェイス・ショルダーシリーズ
1本
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定 アズワン品番 64-5178-53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

京セラホルダ
仕様 ●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 全長(mm) 110 適合チップ WNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806... スクリュー SB-50140TR(クランプスクリュー) 寸法LH(mm) 30 すくい角A.R.(°) +13(max.) レンチ TTW-15 寸法DCON(mm) 32 寸法APMX(mm) 8
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)