- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- フライパン 揚げ物のおすすめ人気ランキング
フライパン 揚げ物のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新122件の「フライパン 揚げ物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炒め鍋」、「フライパン」、「フライパン 20cm」などの商品も取り扱っております。
炒め物はもちろん、揚げ物にも便利な極深タイプ。
オール熱源対応
日本製
材質(本体)
鉄
表面処理
シリコン樹脂塗装
鍋としてもフライパンとしても使えるIH対応フライパン。
こびりつきにくいクイックマーブル特殊フッ素樹脂の内面塗装。(食品衛生法適合)金属ヘラOK。
対応熱源:ガスコンロ・IHクッキングヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター(100・200V対応)
材質
本体/アルミニウム合金 内面、はり底/ステンレス鋼
表面処理
内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL)、外面/焼付塗装
使用上の注意
角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用は避けて下さい。多量の酢・重曹等の酸性・またはアルカリ性のもののご使用は避けて下さい。
丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
深さ(mm)
約82
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
熱くなりにくいUPハンドル。変形しにくい強固なフチ。耐久性に優れた超特厚4層コーティング。耐摩耗性試験100万回。金属ヘラ使用可能。オール熱源使用可能。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
鉄製フライパンでおいしく調理。強火で一気に調理できるので香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!
材質(取手)
天然木
材質(本体)
鉄
表面処理
シリコーン樹脂塗装
板厚(mm)
1.5
鍋としても使える多用途な深型フライパン。耐久性に優れ、キズにも強いブルーダイヤモンド加工。金属ヘラが使えます。大きな両口で使いやすいオープンリム加工
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
色
ブルー
表面処理
内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:耐熱焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×205×140
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用
可能
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
とにかく軽い!。深型で使いやすく、注ぎやすい大きな注ぎ口付。ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)
PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみがよい。
熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。
極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。
鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。
材質
鉄、木
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取手)
フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)
1.7
耐熱温度(℃)
150
強火料理に最適。
ソテーやステーキに。
材質
本体:鉄、取手:鉄(アクリル樹脂塗装)
金属ヘラ使用
不可
軽量で手首の負担を軽減。
材質
ブルーテンパ材
表面処理
クリアラッカー塗装
板厚(mm)
1
20cm~32cmの豊富なバリエーション。用途によってぴったりのサイズをチョイスできます。
内面は4層コート『ネオ・マーブル』加工で、こびりつきにくく、扱いやすい。
鍛冶職人のまちであり、日本一のハウスウェア生産地で有名な新潟県燕三条で作られた高品質なフライパンです。
オール熱源対応。
材質
本体:鉄、取手:天然木
表面処理
シリコーン樹脂塗装
こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
色
グリーン
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。
用途ガス火用
材質(本体)
アルミニウム合金
表面処理
内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂
本格調理と扱いやすさを両立!。スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。ガス火専用。
材質
本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)
表面処理
(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗