- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- フラットアンカーのおすすめ人気ランキング
フラットアンカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「フラットアンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー 4MM」、「m4 アンカー」、「トンネル押え」などの商品も取り扱っております。
押さえのでっぱりをなくした防草用に最適
用途防草、マルチの押さえ用具
材質
4ミリメッキ鋼線
直径(Φmm)
65
線径(Φmm)
4
全長(cm)
20
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)
6
長さ(mm)
80
下穴径(Φmm)
6
穿孔深さ(mm)
95
取付厚(mm)
50
仕様
打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番
494-1942
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)
876
適合材
ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)
1.4
1セット(100本)
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。
器材の上から取り付け可能。
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
用途ブラインド取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。
材質
JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
取り外し不要箇所への施工に最適なアンカー。オールステンレス製品。芯棒を打ち込むだけの簡単施工。施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。
外径(Φmm)
4
頭部径(Φmm)
8
適合材
コンクリート
最大引張荷重kN(kgf)
2.8(287)
打ち込みの出来る金属製のシート押さえです。
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
材質
鉄
長さ(mm)
約180
幅(mm)
約58
太さ(mm)
約2.4
1パック(10本)
¥249
税込¥274
当日出荷
打ち込みの出来るシート押さえです。直径4mmの被覆鉄線なので、マルチや不織布に差し込みやすく簡単に固定出来ます。
種類
丸型
幅(mm)
67
材質
PVC被覆鉄線
長さ(mm)
200
太さ(mm)
4
六角部がシートなどをしっかり押さえます。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質
スチール
径(Φmm)
2.8
寸法(cm)
18
1セット(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
探しやすい赤被膜
用途不織布・マルチシート等の押さえ杭に。
トラスコ品番
474-7658
材質
スチール皮膜付
1セット(10本)
¥389
税込¥428
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。
適合材
コンクリート
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
コの字型のシート押さえです。
金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして
材質
スチール+塗装
長さ(mm)
150
幅(mm)
30
色
シルバー
太さ(mm)
Φ3.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質
スチール製
仕上処理
電気亜鉛メッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別
ステンレス製