- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- フランジシャンクのおすすめ人気ランキング
フランジシャンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「フランジシャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金型シャンク」、「全ねじ延長」、「ノックボルト」などの商品も取り扱っております。
位置決めと固定が同時に行えます。
(サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400
ねじ径×ピッチ(mm)
M30×P1.5
工具(六角レンチ)不要。
クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
UR21用 シャンクアッセンブリー。1つの替刃(ボディ)ですべてのサイズ(口径:25~55mm、2CBタイプは口径:60~170mm)で使用可能です。
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SS400
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
材質
ステンレス(SUS304-D)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
Φ14
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)
SUS630
材質(ボール)
SUS440C
表面処理(シャンク)
酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
タイプ
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)
100
接続方式
ねじ込み形
接続
G×R
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+120
規格
電気用品安全法
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質
SCM435
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応