フリッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
414件の「フリッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリッカーパネル」、「フリッカー値測定器」、「点滅 ランプ」などの商品も取り扱っております。
仕様 フリッカーパネル(ベース)への差込用穴有り 材質 PET 寸法(mm) Φ29
1袋(100枚)
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様 (フリッカー変化方法)自動型 質量(g) 800 電源 ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 157×355×135 照度(Lx) チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%) 可変範囲 20~60Hz(±10%) 松吉医科器械コード 19-2420-00
1個
144,880 税込159,368
7日以内出荷

仕様 突起部の数:100(10×10)、四辺に取付用の穴(約Φ6mm)32ケ有り(4隅の穴は使用不可) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最大:300×37×300(突起部含む)
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]メタリックリストバンド
キラキラ光るダンスで使用できるリストバンド!
材質 スパンコール:PVC、糸:ポリエステル
1セット(2個)
200 税込220
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様 【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合) セット内容 本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース 寸法(mm) 144.2(H)×78(W)×24(D) 測定範囲 1~70000Lx 質量(g) 250±20(バッテリー含む) バッテリー 2500mAh/充電タイプLi‐ion battery 繰返し性 ± 0.0005 in CIE 1931 x、y 測定波長 360~750nm 解像度 12nm 測定モード 基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード フォーマット形式 Office Excel Date and BMP File(カラー)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表示 ランドルト氏(国際標準) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00206000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。
仕様 組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環 付属品 接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚 質量(kg) 本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3 サイズ 本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm 電源 AC100V 50/60Hz(電源コード長 キャスター Φ40mmゴム製(ストッパー無し) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B3X00023000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 専用スイッチ付コード(3.5m) 材質 ボンデ鋼板(メラミン塗装) 質量(kg) 8.2 電源 AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×140×650 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X10272000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本医療器研究所両眼視機能検査装置MIEZO
長時間のパソコン、タブレットなどで疲労した目の状態を検査、リラックスモードでは目の筋肉の疲労をほぐします。 検査モード(立体視検査)と(眼位検査)が可能。リラックスモードは目のピント調節を行う毛様体筋の疲労をほぐす。 雲霧法でVDT症候群や眼精疲労などの症状軽減を図ります。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:44B2X00001000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4段階(A・B・C・D)のランクによる簡易型測定器です。表示板を回転させ、Cの方向を読み取ります。
仕様 組み立て式(要工具) 材質 PMMA(アクリル)(マグネット付き) サイズ 170×400×18mm 取付け方法 マグネットまたはネジ止め 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B3X00023000007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類 白熱電球 電球形状 フリッカーランプ 定格消費電力(W) 2~3 定格電圧(V) 100 クリア 定格寿命(時間) 約500
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
全長(mm) 530 材質 (本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂 直径(Φmm) 40 質量(g) 86
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式 セラミック振動子発振計数方式 動作時間のばらつき ±0.2%、±10ms セット誤差 ±10% 標高(m) 0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境) 2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2) 誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回 過電圧保護 Ⅲ(IEC60664-1)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
41日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g) 約100 耐電圧 AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DV500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~+55 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 機械的耐久性 2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) セット誤差 ±5%±0.05s 許容相対湿度(%) 35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 繰返し誤差(%) ±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合) 電圧誤差 ±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差 ±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)