- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- フルイ網のおすすめ人気ランキング
フルイ網のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新358件の「フルイ網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふるい金網」、「ゴム長靴」、「ふるい」などの商品も取り扱っております。
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質
アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)
2
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品
金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質
枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
260
ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品
網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)
ステンレス
外径(Φmm)
300
材質(網)
鉄
目合い(mm)
荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容
替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質
本体:ステンレス鋼。アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)
2.5
材質
18-8ステンレス
形状
丸
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品
替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)
ステンレス
材質(網)
鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)
荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
455×890×95
枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに
材質
木製/鉄
幅(mm)
木部:460
全長(mm)
895
高さ(mm)
木部:90
材質
18-8ステンレス
材質
金網/ ステンレス
内形寸法(mm)
(縦×横×網上)400×600×70
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質
SUS304
仕様
ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ
目合い(mm)
4または10
材質(本体)
ポリプロピレン
形状
丸
枠寸法
4mm
形状
丸
材質
鉄亜鉛メッキ
材質
18-8ステンレス