- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- フレアナットレンチセットのおすすめ人気ランキング
フレアナットレンチセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新355件の「フレアナットレンチセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン スパナ」、「ブレーキブリーダーレンチ」、「なめにくい スパナ」などの商品も取り扱っております。
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容
(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質
クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
セット内容
9×11・10×12・13×14・15×17mm
全長(mm)
152・166・178・193
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
配管用のレンチです。
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
配管用のレンチです。
トラスコ品番
369-8696
セット内容
M26-1011、1214、1719
全長(mm)
155、160、165
質量(g)
340
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
材質
本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
表面処理
クロムメッキ
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容
6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様
10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)
サイズ
8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状
オフセット
寸法(mm)
8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)
セット内容
8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
材質
クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)
8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
表面処理
クロームメッキ、マット仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番
113-5321
セット内容
・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)
質量(g)
135
1セット(2本組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
トルクレンチ受け側専用スパナです。
パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。
1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用
トラスコ品番
162-3325
全長(mm)
300
質量(g)
340
差込角(mm)
12、17、21、22、23、24
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷