フレキシブルカップリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,543件の「フレキシブルカップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継ぎ手 カップリング」、「ユニバーサルジョイント」、「シャフトカップリング」などの商品も取り扱っております。
1台
2,359 税込2,595
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°) 3 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール 軸穴径公差 H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類 スリットタイプ
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類 スリットタイプ 許容偏角(°) 2 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 表面処理 アルマイト処理 付属品 六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°) 1.5 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 表面処理 ハブ部:アルマイト処理。スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク) SUS304 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(ピン) ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ) A2017 軸方向変位(mm) ±0.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質 ガラス繊維強化樹脂 種類 スリットタイプ
1個
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

常用トルク(N・m) 200 許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1[r.p.m]) 14000 許容偏心(mm) 0.08 材質(本体) S45C 質量(g) 1100 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 38 最大トルク(N・m) 400 ボルト数 8 慣性モーメント(kg・m2) 8.0×10-4 ねじ寸法M M5 材質(スリーブ) ポリウレタン 硬度(JIS A) (スリーブ)D64 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ (抜きタップM')M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 13000 材質(アウタースリーブ) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm) 0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m) 8.5 スリーブタイプ EGR スリーブ長(mm) 31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°) 1 適合 汎用モータ。ステッピングモータ 軸穴種別 キー・止めねじタイプ 材質(本体) アルミ合金 種類 ジョータイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 基準規格 新JIS規格対応 材質(スパイダー) NBR(ニトリルゴム) バックラッシ
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°) 5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 25000 許容偏心(mm) 0.25 その他 相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合 ステッピングモータ。検出器 材質(本体) 高力アルミ合金(7075材相当品) 種類 スリットタイプ 使用温度範囲(℃) -40~120 表面処理 ねじ:黒染め処理。本体:アルマイト処理 材質(ねじ部) SCM435 バックラッシ ゼロ 軸方向変位(mm) ±0.25
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

許容偏角(°) 2 許容偏心(mm) 0.2 付属品 六角穴付き止めねじ 種類 セレーションタイプ
1個
特価
925 税込1,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類 リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダ用樹脂カップリング
材質 ガラス繊維強化PBT樹脂 許容偏角(°) 5 許容エンドプレイ(mm) 0.4 種類 樹脂製カップリング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°) 2 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 スリットタイプ 表面処理 アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°) 0.5 許容偏心(mm) 0.05 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A7075 タイプ セットスクリュータイプ 種類 スリットタイプ 表面処理 アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm) ±0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NBシリーズ
許容偏角(°) 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5000 種類 ベローズタイプ ねじ径M M3
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等 材質(本体) アルミニウム合金 種類 オルダムタイプ 仕上 [ハブ]アルマイト処理 材質(ディスク) ポリアセタール ミスアライメント 偏角(°) 1.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°) 5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 10000 許容偏心(mm) 0.25 適合 ステッピングモータ。検出器 材質(本体) 高力アルミ合金(7075材相当品) 種類 スリットタイプ 使用温度範囲(℃) -40~120 表面処理 ねじ:黒染め処理。本体:アルマイト処理 材質(ねじ部) SCM435 バックラッシ ゼロ 軸方向変位(mm) ±0.25
1個
10,035 税込11,039
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m]) 8000 許容偏心(mm) 0.6 材質 POM 種類 スリットタイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)