- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- フレキシブルファンネルのおすすめ人気ランキング
フレキシブルファンネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新93件の「フレキシブルファンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在じょうご」、「オイル交換工具」、「オイルファンネル」などの商品も取り扱っております。
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質
ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色
レッド
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
危険物の類別
非危険物
ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質
アルミニウム+NBR
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(L×W)(mm)
372×170
1個
¥5,588
税込¥6,147
当日出荷
様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール
材質
ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色
レッド
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質
アルミニウム+NBR
寸法(長さL×幅W)(mm)
556×205
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質
PP
質量(g)
70
容量(L)
0.85
口径(Φmm)
27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
142×147×95
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質
(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)
(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)
1200
質量(g)
240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質
シリコン製
高さ(mm)
55~130(未使用時~使用時)
外径(Φmm)
17(差し込側)、80(注入口側)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
用途オイル、水、冷却液など
材質
PP
寸法(mm)
45×45×100
色
イエロー
質量(g)
約10
口径(Φmm)
約22
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。
長さ(mm)
ジャバラ:270
先端寸法(mm)
ジャバラ:14
外径(Φmm)
じょうご部:約165
危険物の類別
非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)
140~270
ノズル
取り外し可
危険物の類別
非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質
ポリエチレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.68
容量(L)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600×155
耐熱温度(℃)
93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。
用途バイク用
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.38
容量(L)
2.68
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×220×410
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)
約2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
410×200×75
適合車種
(参考)アドレスV125等
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)
69、87
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA992BE-1
質量(g)
60
内径(Φmm)
【ノズル先端】10、24
外径(Φmm)
【ノズル先端】12、26
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
危険物の類別
非危険物
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.45
容量(L)
6.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×410×440
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷