- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- フローティングジョイントのおすすめ人気ランキング
フローティングジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新140件の「フローティングジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローティング機構」、「フロコン」、「フローティングナット」などの商品も取り扱っております。
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
取付金具
フローティンジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
(X11) 高温仕様-5~100℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラス
JIS2級
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)。ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様
スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
100
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、
軸心合せが不要となります。
・薄形シリンダ専用タイプ
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、
軸心合せが不要となります。
取付金具
ボールジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質
ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様
スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、
軸心合せが不要となります。
・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷