- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- フロートレススイッチのおすすめ人気ランキング
フロートレススイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「フロートレススイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロートリレー」、「電極式水位」、「水位計 電極棒」などの商品も取り扱っております。
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類
フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ
制御対象、使用条件
一般の浄水、汚水
周波数(Hz)
50/60
出力
AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55
寿命
電気的50万回以上、機械的500万回以上
適合ケーブル
1km以下
使用周囲湿度
45~85%RH
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
電極間電圧
AC8V
電極間電流
AC約1mA以下
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)
0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)
約15k~∞
電気的寿命(定格負荷)
50万回以上
機械的寿命
500万回以上
制御対象
一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗
約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗
約15kΩ以上
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)
-
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-10~+70(ただし氷結しないこと)
種類
ソリッドステート・リレー
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様
リレーユニット
特性
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。
関連資料
セレクションガイド(2.5MB)
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)
100
奥行(mm)
60
周波数(Hz)
50/60
出力
AC200V 3A(抵抗負荷)
定格電圧(V)
AC100/200
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55
寿命
電気的25万回以上、機械的1000万回以上
使用周囲湿度
45~85%RH
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
電極間電圧
AC8V
電極間電流
AC約1mA以下
仕様
標準形
摘要
リレーユニット(補修用)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)
約495
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
電極間電圧
AC8V
電極間電流
AC約1mA以下
消費電力(VA)
約6.4
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)
0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)
約15k~∞
応答時間
動作時80ms以下。復帰時160ms以下
ケーブル長(m)
1k以下。(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)
出力
AC200V 5A(抵抗負荷)。AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
使用周囲温度(℃)
-10~55
使用周囲湿度
45~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min
寿命
電気的:50万回以上。機械的:500万回以上
種類
フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ
制御対象、使用条件
一般の浄水、汚水
制御対象
一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗
約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗
約15kΩ以上
用途(補修用)標準形警報用リレーユニット
種類
ソリッドステート・リレー
規格
21F-USW
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
種類
制御盤
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測
長さ(mm)
2000
材質(電極)
SUS304
電極数
3
1台
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
用途自動給・排水
構造
コンパクトプラグインタイプ
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質
クサリ:SUS304
使用温度(℃)
0~60
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)樹脂
比重
使用液:0.95~1.15
材質(ケーブル)
PVC
接点仕様
a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒。b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)
ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)
5以下
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容
電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個
質量(g)
約190
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
材質
(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム
寸法(mm)
(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6
質量(kg)
約1
内径(Φmm)
(フロート)10.5
フランジ
JIS 5K 50A相当
構造
IP42
使用温度(℃)
0~80
使用範囲
開放タンク
動作特性
(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合
適合電線径
G3/4相当
測定流体
液体
比重測定範囲
0.85以上
耐衝撃(m/s2)
100
吃水(mm)
51
関連資料
https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)
80
使用温度範囲(℃)
-20~80
形状
長形
ストローク(mm)
(接点)12
質量(g)
110
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
色(本体)
グレー
材質(マグネット)
アルニコ磁石
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×5本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測
長さ(mm)
2000
材質(電極)
SUS304
電極数
5
1台
¥51,980
税込¥57,178
11日以内出荷
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)
仕様
電極保持器
材質
樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)
タイプ
電極棒付属タイプ
極数
3極
使用温度範囲(℃)
-10~+70(ただし氷結しないこと)
使用圧力
大気圧
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成
1c
材質(吊りひも)
TBLR(3m)[テトロン]
ひも長(m)
3