- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ブザー キットのおすすめ人気ランキング
ブザー キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新166件の「ブザー キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子工作 ブザー」、「ブザー」、「音発生器」などの商品も取り扱っております。
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類
工作キット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(発音体)30×17
電源電圧(V)
DC12(DC1.5~12可)
動作電流(mA)
約110(DC12V時)
音声出力
約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×18.5×28
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類
工作キット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
46×77×25(要加工)
スイッチ
電源/トグルスイッチ
電源電圧(V)
DC9(006P電池)
パイロットランプ
電源/Φ3mm赤色LED
導通チェック
結果/圧電ブザー音が変化
動作電流(mA)
最大約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×18×11
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)
Φ23×20
電圧(V)
3
内容
電気の利用
音量(dB)
90
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)
1.5
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×20
使用電圧範囲(V)
DC1.0~10V
音量(dB)
70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様
音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)
12/Ω時
電池
単4×2コ
測定電流
2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類
工作キット
仕様
(鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」
出力
圧電スピーカ
電源電圧(V)
DC5(DC3~6可)
動作電流(mA)
約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×34×14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類
工作キット
電源電圧(V)
DC1.5(1.3~3.3可)
連続動作時間
約1年(アルカリ電池使用時)
動作電流(mA)
0.03(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×16×13
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にリレー、ブザー(圧電サウンダー)、DCモーター、サーボモーター、電池BOXがセットされています。
種類
工作キット
仕様
(制御する部品)リレー、ブザー、DCモーター、サーボモーター (各1個)
基板寸法(mm)
55×65
適合
(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5
電源電圧(V)
DC5(USBから給電)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ひとりですばやく配線チェックができる!
音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。
調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。
電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。
導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様
最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω
長さ(mm)
300(テストリード)
質量(g)
41(送信器)、約100(電池込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器)
使用電池
006P(9V)
最大消費電力(mW)
360
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様
耐雨性可
質量(g)
15
周波数(Hz)
2300±500
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.02以下
取付穴
Φ6.5
音圧レベル(dB)
12V:70±6、24V:75±6
発音体
セラミック(断続)
材質
プラ他
寸法(mm)
Φ23×20、導線:143
質量(g)
8.5
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧
1.2~3.6V
消費電流
150~300μA
寸法(mm)
38×62
(財)全国防犯協会連合会『優良防犯ブザー推奨品』『新基準適合商品』『防水IPX4適合』
※生活防水(IPX4)とは防水性能等級で、散水装置を用い、鉛直方向に対して±180度位置から10L/min±0.5L/minの水量で最低5分間の散水しても浸水がない、防犯ブザーとして有害な影響がないことを表す等級です。
セット内容
単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付
材質
ABS
寸法(mm)
約51×76×32
質量(g)
約61(電池含む)
アズワン品番
64-9638-92
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに
仕様
LEDライト付き、テストリードホルダー付き
付属品
1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
1.5V R03単4電池3本
表示
ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)
消費電流(mA)
通常時(テストリードオープン時):約1.5。通常時(ブザー鳴動時):約27.0。LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0。LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0
保存温度範囲(℃)
0~50
保存湿度範囲
85%RH以下(ただし結露のないこと)
動作電圧
電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下
使用湿度(%RH)
80以下(ただし結露のないこと)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
4個のボリュームの調整で、いろんなサイレン音を作り出せるサウンドエフェクト・ジェネレータキットです。基板上のスイッチにより「方形波」入力に切り替えて「ピーポー」音、「三角波」入力に切り替えて「ウーウー」音を作り出すことができます。音の変化を楽しみながら「発振」の基本回路を学ぶこともできるキットです。また、タイマー付きですので外部からトリガをかけて鳴らすこともできます。センサーなどの検知音としての利用も可能です。
種類
工作キット
出力
スピーカ8Ω
電源電圧(V)
DC9 (DC4.5~12可)
タイマー設定
約0.1~10秒
動作電流(mA)
約150
待機電流
約10mA以下
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×67×18
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。
どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。
塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。
電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
¥1,329
税込¥1,462
当日出荷
圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器
形状
ピンタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~+70
消費電流(mA)
16以下
発振周波数(kHz)
3.6±0.5
保存温度範囲(℃)
-20~+80
音圧レベル(dB)
90以上
動作電圧
DC3.0~15.0V
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷