- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ブラインドプレートのおすすめ人気ランキング
ブラインドプレートのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新124件の「ブラインドプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閉止プレート」、「フランジ SUS 10k」、「ブランクプレート 200φ」などの商品も取り扱っております。
ブラインドプレートの重なり部分を調整することで、開口寸法に合わせることができます。
貫通物(配管、ケーブルラック)に合わせ、ブラインドプレートを金切りバサミ等で容易に切断ができます。
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
材質
PVC
仕様
のり付き
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
付属品
角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
プレート
モダンプレート
材質
SS400
規格
JIS10K
呼び圧力
1.4MPa
材質
SUS304
規格
JIS10K
呼び圧力
1.4MPa
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
耐火性に優れております。(国土交通大臣認定(不燃材料)NM-8578)
容易に切断加工ができます。
用途アスベスト繊維を使用しない耐火仕切板です。
材質
けい酸カルシウム
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
1000×1000
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
材質
鉄t1.0
外形寸法D(mm)
100
塗装色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
付属品
フランジナット2個付
色
黒
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。
固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。
化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。
化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。
ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。
セット内容
化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本)
材質
化粧板/グラスウールボード
板厚(mm)
化粧板/5
色
化粧板/表面:白色、裏面:黄色
材質
鉄t1.6
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
その他
色
自然色(茶)
用途カバープレート