- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ブラシ HACCP対応のおすすめ人気ランキング
ブラシ HACCP対応のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新210件の「ブラシ HACCP対応」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラシ 食品工場」、「清掃 工場 ブラシ」、「HACCP ブラシ」などの商品も取り扱っております。
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)
250×70×60
質量(g)
200
耐熱温度(℃)
121
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)
350
横(mm)
20
厚さ(mm)
40
毛の細さ(mm)
0.4
質量(g)
70
材質
甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)
25
洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
適合規格
HACCP対応、食品衛生法適合
線径(Φmm)
0.25(ソフト)
材質(グリップ)
PP
毛材
PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)
耐熱温度(℃)
120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
87×54×36
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)
ポリエステル
材質(本体)
PP
毛丈(mm)
33
対応
HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)
55×215
耐熱温度(℃)
120
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)
45
質量(g)
72
縦(mm)
320
横(mm)
30
広いフロアのしつこい汚れも効果的に抜群に洗浄力を発揮する大型タイプです。
HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
質量(kg)
0.535
寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×300
毛丈(mm)
44
耐熱温度(℃)
120
材質(ボディ)
ポリプロピレン
材質(毛)
ポリエステル
毛材
ハード
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所
排水口まわり
縦(mm)
600
滑りにくく握りやすいハンドブラシです。ハンドブラシに簡易のスクレーパー機能をプラスアルファしました。ブラシだけでは落ちない汚れには、スクレーパー作業で対応します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。
用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業、および簡易スクレーパー作業。
HACCP対応、丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
560
毛丈(mm)
60
ハンドル長さ(mm)
330
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質
芯線/SUS304、グリップ/PP
全長(mm)
500
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
Φ60
毛材
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
毛幅(mm)
135
耐熱温度(℃)
120
適合器具
パイプ
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)
ポリエステル
種別
爪ブラシ
材質(本体)
PP
毛丈(mm)
17
対応
HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×120×17
耐熱温度(℃)
120
オールラウンドに使用可能なスタンダードタイプです。
HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。
また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
65×275
材質(毛)
ポリエステル
耐熱温度(℃)
120
材質(ボディ)
ポリプロピレン
Vikan hygiene systemヴァイカンブラシデンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
二種類の長さの毛とアングルをつけることにより高所の 洗浄や作業台の下等、多目的用途に使用できます。
材質
ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル
質量(kg)
0.49
毛丈(mm)
45/33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×145×110
耐熱温度(℃)
120
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質
芯線/SUS304、グリップ/PP
全長(mm)
500
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
Φ50、端毛:60
毛材
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
毛幅(mm)
135
耐熱温度(℃)
120
適合器具
パイプ
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様
HACCP対応
タイプ
ハード
材質
(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
30
外形寸法(mm)
200×22×35
毛丈(mm)
16
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.5
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
適合器具
パイプ
毛材
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)
500
毛丈(mm)
Φ10
毛幅(mm)
135
線径(Φmm)
0.25
材質
芯線/SUS304、グリップ/PP
耐熱温度(℃)
120
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはハードタイプで頑固な焼き付き、こびり付き汚れに適します。
縦(mm)
180
横(mm)
50
厚さ(mm)
50
質量(g)
135
材質
甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT
毛丈(mm)
25
毛の細さ(mm)
0.5
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。全長17cmと女性の手にも収まりやすいサイズ、定番3587のハードバージョン。
用途作業台、機械洗浄、容器の洗浄などあらゆる場面で使用できます。
材質
ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
寸法(mm)
170×55×45
質量(g)
110
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
121
毛のかたさ
ハード