- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- ブレーキ シリンダー ブラシのおすすめ人気ランキング
ブレーキ シリンダー ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「ブレーキ シリンダー ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径 研磨」、「シリンダー ブラシ」、「ブレーキ シリンダー」などの商品も取り扱っております。
作業性を高めたフレキシブルシャフトを採用しています。
ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)
171
大型車のホイールシリンダの清掃用ポリッシャです。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)
200
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。
仕様
3本足
シャンク径(Φmm)
7
粒度
#220
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合
軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)
200
砥粒
SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ用、鋳物用の2種類のポリシャがセットされています。ナイロン線材の中に研磨材を含んだブラシによりきれいに磨くことができます。ブレーキ液をタレ流さないアルミ製受け台付です。
用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。
適合
軽四輪から2t車クラスまでのホイールシリンダに適用できます。
トラスコ品番
823-0775
セット内容
アルミ合金シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)、鋳物シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)
1セット(6本組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。
仕様
2本足
粒度
#220
全長(mm)
207
質量(g)
84
シャンク径(Φmm)
7
使用範囲(mm)
23~63
砥石長(mm)
28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容
【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
厚さ(mm)
8
番手
#220
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合
軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合
軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
全長(mm)
約210
シャンク軸
丸軸シャンク
スライドピンの固着に必需品!
ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。
セット内容
Φ8・Φ10・Φ12
全長(mm)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
全長(mm)
210
番手
#220
砥石サイズ(mm)
28.5×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
全長(mm)
200
砥粒
AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライドピンの固着に必需品!
ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。
全長(mm)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度
320
砥粒種類
アルミオキサイト
ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。
速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
適合
Φ9、Φ11、Φ13用
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷