- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- ブレーキキャリパーシール溝クリーナーのおすすめ人気ランキング
ブレーキキャリパーシール溝クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「ブレーキキャリパーシール溝クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリパー ブラシ」、「キャリパー オーバーホール 工具」、「ブレーキ キャリパー ブラシ」などの商品も取り扱っております。
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に
材質
K5鋼(鋳造ニッケル合金)
幅(mm)
27
厚さ(mm)
3
全長(mm)
200
質量(g)
48
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。
幅(mm)
26(先端部)
厚さ(mm)
3
全長(mm)
200
質量(g)
約50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。
ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。
厚さ(mm)
約2
外径(Φmm)
約38
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。
今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。
仕様
刃取替え式
セット内容
ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1)
全長(mm)
217
質量(g)
330
適合車種
軽自動車~普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
213x先端2種類、143x先端2種類
材質(軸)
CR-V
柄長さ(mm)
80
硬度HRC
48
材質(クリップ)
PP+TPR
1セット(4本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容
【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
材質
真鍮線
形状
ホイール型
適合材
各種金属
1箱(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを簡単に落とせます
材質
鉄
全長(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ径(Φmm)
50
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
全長(mm)
135
アズワン品番
65-2490-21
ブラシ径(Φmm)
Φ50
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)
220
適合内径(Φmm)
(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業
セット内容
(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)
材質
ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
¥539
税込¥593
当日出荷
ブレーキピストンを抜いた後の錆び付いた内部をきれいにブラッシングできます。チャック付ドリルの先端に付けて簡単に掃除ができます。
用途ブレーキピストンの清掃作業
全長(mm)
127
材質(ワイヤー部)
真鍮
ブラシ径(Φmm)
50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
直径(Φmm)
22
軸径(Φmm)
3
エスコ品番
EA819AJ-15
線径(Φmm)
0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])
10000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
種別
真鍮
砥材
なし
研磨材の構造
ワイヤー
軸長(mm)
35
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。
仕様
3本足
シャンク径(Φmm)
7
粒度
#220
ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。
速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
適合
Φ9、Φ11、Φ13用
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)
3
摘要
ステンレス、アルミ製品の研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
使用工具
マイクログラインダー
線径(Φmm)
ステン0.1(304)
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30