ブレーキスイッチ 端子 バイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「ブレーキスイッチ 端子 バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐用ギボシ端子」、「平型端子 スピーカー」、「sr400 ブレーキスイッチ」などの商品も取り扱っております。
187型平型端子、スリーブのセット。
セット内容 187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2 タイプ 187型 適合電線 AVまたはAVS0.5~1.25 材質/処理 黄銅/スズメッキ
1セット
279 税込307
当日出荷

フロントブレーキスイッチから簡単に電源を取り出しが出来る配線キット。後付けの電装品などの取り付けの際に、ブレーキス イッチ配線に割り込ませ電源を取りやすくします。
主な適合車種 ホンダ : PCX125/150,スズキ : GSX250R、GSX-S125、GSX-R125 etc
1個
499 税込549
5日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷

平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 平型 セット内容 平型端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC 質量(g) 24 タイプ 平型 端子の種類 250型 端子種別 平型 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に 材質 黄銅、スズメッキ 使用可能電力 DC12V140W以下、DC24V280W以下 適合スリーブ SP-026 仕様 0.5~1.25sq RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合 ギボシ セット内容 ギボシ端子付ハーネス:3個 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g) 22 タイプ ギボシ 端子種別 ギボシ 使用可能電力 DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズ AV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

1パック(20個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6セット)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 スイッチASSY レトロブレーキマスターシリンダーにもご使用可能です。
主な適合車種 NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
1個
959 税込1,055
当日出荷

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 使用可能電力 DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズ AV(S)0.5~2sq
1パック(10セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。 材質 (端子)黄銅、(チューブ)PVC 全長(mm) 約80 付属コード 0.75sq 使用可能電力 DC12V60W以下/DC24V120W以下 使用可能電流(A) 5
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

KIJIMA(キジマ)ACC分岐ハーネスKIT
グリップヒッターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです!
1個
649 税込714
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
1パック(8セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ メス 適合電線(mm2) 0.5~1.25 材質 黄銅(防錆) 定格 DC12V・200W以下、DC24V・400W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コード セット内容 分岐コード本体 材質 PVC 寸法(mm) コネクタ:5.5×2.1 外径(Φmm) 5.5 対応機種 ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WK コード長さ(cm) 40 コネクタ 2個 サイズ(mm2) 銅線:2×0.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 最大電圧(V) 輸入:300
1個
329 税込362
4日以内出荷

GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキスイッチKIT
VRC/VREマスターシリンダー・RM/REマスターシリンダーを装着した際に合わせて使用するスイッチKITです。
1セット
5,000 税込5,500
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質 黄銅 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)