- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- ブレーキパイプレンチのおすすめ人気ランキング
ブレーキパイプレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「ブレーキパイプレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン スパナ」、「ブレーキブリーダーレンチ」、「なめにくい スパナ」などの商品も取り扱っております。
配管用のレンチです。
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容
(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質
クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
寸法S(mm)
(六角)10
寸法L(mm)
147
質量(g)
60
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
21.5
寸法T1(mm)
8.5
寸法T2(mm)
7
商品構成
単品
1本
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
配管用のレンチです。
トラスコ品番
369-8696
セット内容
M26-1011、1214、1719
全長(mm)
155、160、165
質量(g)
340
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様
10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ)
サイズ
8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
セット内容
9×11・10×12・13×14・15×17mm
全長(mm)
152・166・178・193
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番
113-5321
セット内容
・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)
質量(g)
135
1セット(2本組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
カーメンテナンスに便利です。
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
材質
本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
表面処理
クロムメッキ
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成
単品
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成
単品