- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- ブレースのおすすめ人気ランキング
ブレースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新11,927件の「ブレース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカーボルト接着剤」、「ブレース 金具」、「フルブレース」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
流し台
仕様
泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様
レバー形式
eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
36~38
取付板厚(mm)
5~30
施工性
馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
流し台
付属品
分岐止水栓、水受けトレー
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容
コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。
止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。
45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法
13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。使用期限:製造日より3年。壁面、天井面にも施工可能。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など
材質
主剤:エポキシアクリレート樹脂
全長(mm)
65
容量
6(cm2)
質量(g)
11.5
ドリル径(Φmm)
【異形棒鋼】14.5、14.5、(16.0)
使用ボルト
【異形棒鋼】M12、W1/2(D13)
長期許容引張荷重(kN[kgf])
5.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])
8.6
最大引張荷重(kN)
35.7
外径(mm)
13
穿孔深さ(mm)
60(65)
1本
¥389
税込¥428
翌々日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など
材質
主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
全長(mm)
300
ドリル径(Φmm)
30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0)
外径(Φmm)
26
トラスコ品番
133-1400
質量(g)
231.5
容量(cm3)
120
使用ボルト
M24、W1、(異形棒鋼:D25)
長期許容引張荷重(kN[kgf])
93.1
短期許容引張荷重(kN[kgf])
139.6
最大引張荷重(kN)
330
穿孔深さ(mm)
300
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。
材質
真鍮
使用流体
空気・水・油など