- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- ブローガンのおすすめ人気ランキング
ブローガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,260件の「ブローガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアブローガン」、「ブローガン TRUSCO」、「ブローガン BG-50」などの商品も取り扱っております。
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
エア取入口
Rc1/4
トラスコ品番
231-4754
全長(mm)
237
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
圧縮空気
材質(ノズル)
ニッケルメッキ付黄銅
ノズル形状
標準型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大風量タイプで握り部分がハンドルです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)
4.5
最高使用圧力
1.37MPa
接続方式
ニップル
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続
1/4カプラー
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)
約3.5
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー
ノズル長(mm)
320
ノズル口径(Φmm)
4.0
トラスコ品番
231-4762
全長(mm)
467
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
141
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
圧縮空気
材質(ノズル)
ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)
1.6
ノズル形状
ロング、L型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に
ノズル長(mm)
90
口ノズル径(mm)
3.5
仕様
コイルホース:5×8mm(内径×外径)
材質
ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工
最高使用圧力(MPa)
0.8
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
160
トラスコ品番
363-4574
質量(g)
200
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)
180
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
有効断面積(mm2)
30(ノズルを外した状態)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4プラグ
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続
常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm)
115
空気消費量(L/min)
430
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
143
タイプ
軽量
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(レバー部)
プラスチック
材質(ノズル)
鉄
空気取入口
Rc1/4
内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし
付属品
Oリング付G3/8オネジ20型プラグ
材質
アルミダイカスト、真鍮、アルミ他
使用温度(℃)
-10~60
接続方法
カプラー接続
使用空気圧力(MPa)
0~1.0
使用流体
空気
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作・経済・耐久性を重視し商品化。
より簡単に取り付け、使用ができる設計。
強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。
用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじ
Rc1/4
付属品
止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)
高さ(mm)
121.5
材質(本体)
ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
圧縮空気
材質(ノズル)
ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)
1.6
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。
大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
接続
1/4"メネジ
材質
(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮
質量(g)
112
タイプ
固定型
使用温度範囲(℃)
-20~+60
最高使用圧力(MPa)
1.6
最小破壊圧力(MPa)
6.4
エア流量(L/min)
500、190(スターチップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブ長さ(mm)
90
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番
360-1498
材質
本体:ポリアセタール。ノズル:ニッケルメッキ付黄銅
質量(g)
109
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
圧縮空気
常用使用圧力(MPa)
1.6
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷