プッシュスイッチ 車のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
212件の「プッシュスイッチ 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ 押している間だけ」、「タッチ センサー スイッチ」、「静電容量形 近接センサ」などの商品も取り扱っております。
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 36×21×13 種類 プッシュスイッチ スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能電力 DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品 両面テープ セット内容 ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚 タイプ (スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり 種類 ステルススイッチ スイッチ ON-OFF(自動戻り式) コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能温度範囲 -10~60℃ 使用可能電力 DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可 作動 (範囲)本体上面から約4mm以内
1個
999 税込1,099
当日出荷

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類 プッシュスイッチ スイッチ PUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm) 150 コード コード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 150
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類 非照光式 規格 UL、C-UL 接点構成 切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作 操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性 500000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 機能動作 ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm) 2 ~ 6.5 パネル取付方式 ねじ取付 最大取付パネル厚(mm) 2~6.5 電流容量 (AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類 プッシュスイッチ タイプ (スイッチ)ON⇔OFF スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スイッチを押すたびに切り替わります。12V20Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。 赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
タイプ 2極
1個
799 税込879
当日出荷

空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途スズキ車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種 スズキ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ・ダイハツ車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 発光色 ホワイト コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種 トヨタ・ダイハツ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 発光色 ホワイト コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種 トヨタ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

動作方式 モーメンタリー形 接点構成 a接点 保護構造 防滴形 取付け方法 両面テープや接着剤など 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビット・トレード・ワン貼るタッチスイッチ丸
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様 タッチセンサ方式:静電容量式 直径(Φmm) 23 高さ(mm) 10 出力 オープンコレクタ(30mA程度まで) スイッチ動作 モーメンタリ/オルタネイトを切替可能 スイッチ数 1 動作電圧(V) 3~12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タッチ電極に指が触れていることを検出します。 タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時) 電源電圧(V) DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク 適合
1個
899 税込989
当日出荷

小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類 非照光式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。マウスのようなクリック感のある押し心地。貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品 両面テープ スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 約300 発光色 ブルー コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・1A以下※DC24V使用不可
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途日産車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本ほか
13,980 税込15,378
41日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
タイプ フラットフェイスタイプ ユニバーサル 長さ(mm) 800(ハーネス) 使用可能電力 100W 電流(A) 8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)