- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 電気系統用工具
- プラグレンチ 18mmのおすすめ人気ランキング
プラグレンチ 18mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新114件の「プラグレンチ 18mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグレンチ 18mm 薄口」、「バイク プラグ レンチ サイズ」、「プラグレンチ」などの商品も取り扱っております。
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)
9.5
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換
適合
Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様
マグネットなし
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。
スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合
Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
全長(mm)
118
六角対辺(mm)
18-21、16-19
スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に
全長(mm)
65
材質
クロムバナジウム鋼(CR-V)
タイプ
6角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質
CR-V
全長(mm)
65
タイプ
12角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)
230
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)
9.5
主な適合純正品番
89216-045-010
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。
薄肉タイプ
差込角(mm)
9.5
主な適合純正品番
89216-KE5-000
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具
寸法D2(mm)
18.5
寸法L1(mm)
6.5
寸法W(mm)
17
寸法L(mm)
64
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
種別
ソケットアダプター
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合
Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。
サイズ
全長約245mm
寸法L1(mm)
315
寸法L2(mm)
150
ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。
マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。
またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm)
3/8" 9.5
寸法L(mm)
70
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に
材質
CR-V
全長(mm)
65
タイプ
12角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。
材質
クロームバナジウム鋼
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
マグネット付き!
サイズ
9.5×18mm、12ポイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
全長(mm)
240