- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- プラシート連結ピンのおすすめ人気ランキング
プラシート連結ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「プラシート連結ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラシート連結釘」、「連結ピン」、「プラシート」などの商品も取り扱っております。
用途コンクリートへの木材の取り付け
頭部径(Φmm)
5.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
形状
スムース
表面処理
ユニクロメッキ
長さ(mm)
38
線径(Φmm)
3.8
適合機種
HN-120A
連結方式
プラシート
胴部形状
普通
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
材質
硬鋼線材
ねじ頭径(mm)
5.5
連結方式
プラシート
胴部形状
普通
用途接合金物用
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.3
適合釘打機
HN-65Z1、CN-H601Z
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで
仕様
直プラシート連結釘。単発打専用(DSバルブ)。フリープラグ付。フック付
付属品
保護メガネ。アタッチメントB。アタッチメントC。ポンチ06。ジェットオイラ(油入)。キャリングケース。アタッチメントA(装備品)
質量(kg)
2.9
安全装置
メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
1.47~2.45(15~25)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
400×85×315
使用エアコンプレッサ
マックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質
鉄
仕上
光沢メッキ
頭部
平頭
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容
カバー×1枚、4連結保冷剤×2個
材質
カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース
質量(g)
120
アズワン品番
7-8262-01
ポケット寸法(mm)
約60×360
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
0.8
種類
引手
仕上
ヘアライン仕上
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
分類
鋼板釘
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)
0.75
材質
ポリプロピレン(PP)
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類
Uピン
材質
鉄
長さ(mm)
約150
幅(mm)
約30
太さ(mm)
約2.8
1パック(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類
押さえ板
材質
樹脂
厚さ(mm)
約2
色
黒
直径(Φmm)
約70
1パック(100個)
¥899
税込¥989
当日出荷