- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シム
- プラスチック ライナーのおすすめ人気ランキング
プラスチック ライナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新363件の「プラスチック ライナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高さ調整板」、「スペーサー 樹脂 板」、「樹脂 ライナー」などの商品も取り扱っております。
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)
140
幅(mm)
70
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に
材質
PE系樹脂
色
黒
関連資料
商品リーフレット(0.63MB)
サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。
サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
寸法(mm)
10×50×27
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
寸法(mm)
300×200
色
黒
製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面
材質
リサイクルPP
色
再生ブラック(BKRCP)
材質
SUS304
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。
材質
再生PP
関連資料
(1.46MB)
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合
アンカーボルトΦ16mm以下
材質
ステンレス鋼(SUS)
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
厚さ(mm)
(フォイル)0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。
複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。
見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合
アンカーボルトM16以下
板厚(mm)
0.5
スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。
寸法(mm)
50×100
1枚で1/50の傾斜に対応するプレートで、2枚重ねて使用できます。
長さ(mm)
120
幅(mm)
60
1個
¥129
税込¥142
当日出荷