プラスチック リングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
5,343件の「プラスチック リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「識別リング」、「樹脂リング」、「輪 プラスチック」などの商品も取り扱っております。

見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
材質 ナイロン樹脂 種類 リンク
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


代表車種 ZR1200DGF 主な適合純正品番 92055-1146 主な適合車種 ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ) EX400GJF
1個
459 税込505
当日出荷

リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。 材質 ナイロン 仕様 白色 2018年トラスコ掲載ページ 10 0449
1セット(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

見本帳や単語カードなどに。フックタイプの樹脂製リングです。
材質 ナイロン樹脂 種類 リンク
1パック(50個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。 材質 ポリアセタール
1袋(200個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質 AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃) -35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA) 93±5 材料記号 U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

錆びないプラスチック製カラーカードリング。
用途リング 材質 ポリプロピレン 包装 収納便利なPSケース 5色:赤/白/青/黄緑/黄
1ケース(8本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニッサチェインシリコンリング
取り外しが簡単!伸びて便利!
用途伸びる!しかもそのまま洗える! 材質(本体) シリコンゴム 種類 ワイヤーキャッチ 材質(ねじ部) ABS樹脂 材質(ワイヤー部) シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能 耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃) 260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 材質 ポリエチレン(PE) 質量(g) 10 縦(mm) 86 横(mm) 114
1袋(2個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 仕様 固定用、JIS規格外 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) -196~260 2018年トラスコ掲載ページ 2 0191
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メイワパーツプッシュリング
見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
材質 ナイロン
1セット(500個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトカラーリングバトン
軽量で握りやすいノンスリップシボ加工のリングバトン
ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ セット内容 青・緑・赤・黄・白・オレンジ各1本 材質 主材:低密度ポリエチレン 直径(Φmm) 27 質量(g) 60 長さ(cm) 19 アズワン品番 65-0536-92
1組
2,198 税込2,418
当日出荷


エスコ品番 EA980A-102B 材質 ポリエチレン リンク内幅(mm) 15×58.2 線径(Φmm) 8 ねじ太さ(mm) 10.5 口の開き(mm) 9.8
1個
345 税込380
翌日出荷