プラスチック戸車のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
110件の「プラスチック戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉ローラー」、「物置 戸車」、「ナイロン戸車」などの商品も取り扱っております。
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 40 材質 6ナイロン 質量(g) 15 寸法r(mm) 3 寸法e(mm) 11 寸法b(Φmm) 35 寸法f(mm) 12 寸法a(Φmm) 40 サイズ(mm) 40 寸法c(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 材質 [ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
特価
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)プラスチックローラー
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等 寸法H(mm) 6.6 材質 外輪 : ポリアセタール樹脂 軸径(Φmm) 6 ピッチ(mm) 1
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(2個)
429 税込472
当日出荷

1袋(2個)
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 寸法R(mm) 0.6 角度M(°) 60 材質 [ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理) 使用温度範囲 -20~80℃ 精度等級 JIS B 1514 0級
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ 平型 材質(車輪) LPプラス成型加工 材質(枠) ジンクロメッキ付 芯棒 5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックスリ車
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
車輪径(Φmm) 17 材質 鉄枠/プラスチック車
1袋(2個)
539 税込593
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質 本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途サッシ 等 材質(車輪) POM成型加工。ベアリング入
1セット(20個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309 税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.5 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 平型 車輪径(Φmm) 45 材質(車輪) LPプラス 寸法e(mm) 11 寸法a(Φmm) 45 寸法c(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途屋内木製建具(敷居用) 材質/仕上 (枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車 F 1.5 C 9 E 14
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途建具等 タイプ 山V型 車輪径A(mm) 33 材質(車輪) ジュラコン(R) 寸法L(mm) 13 寸法A(mm) 70 寸法F(mm) 27 寸法D(mm) 33 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 57 寸法M(mm) 1.5 寸法J(mm) 9 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 40 枠厚(mm) 1.5 寸法G(mm) 13.5 寸法K(mm) 4 材質(枠) SUS304 芯棒 Φ5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)