プラスチック耳のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
161件の「プラスチック耳」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブイ 海」、「もしもしフォン」、「係留ブイ」などの商品も取り扱っております。
定置用プラスチックフロートです。材質はポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)を用途に合わせ使い分けております。貫通タイプ・耳付タイプとありますので使用用途に合せお選び頂けます。定置網以外でも流木ネットや海水浴場用フロートロープなどにもご使用頂いております。ポリプロピレンは耐薬品性も比較的高く、防藻剤など溶剤の影響も受けにくい素材です。
用途定置網 イエロー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

挿入感が柔らかでフィットの良い傘型の耳栓です。先端の部分は挿入時に耳孔の形通りスムーズに入り、良くなじみます。
ホワイト サイズ フリー 規格 JIS T 8161準拠 (第1種) コード あり 周波数(Hz)/遮音値(dB) 125/16.5。250/17.5。500/17.5。1000/22.5。2000/29。4000/30。8000/29
1組(2個)
219 税込241
当日出荷

硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。
ホワイト サイズ フリー 規格 JIS T 8161準拠 (第1種) コード あり アズワン品番 9-043-04 周波数(Hz)/遮音値(dB) 125/17。250/20。500/21.5。1000/24。2000/31。4000/35.5。8000/30
1組(2個)
219 税込241
当日出荷

耳の遠い方とも、らくらくコミュニケーション。 耳の遠いお年寄りとのコミュニケーションに。伸ばして耳当て部を曲げてお使いください。 使わない時は短く縮めると(27cm)かさばりません。 軽いプラスチック製ですので、手軽に持ち運べます。
材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 270~570(伸縮自在) ワインレッド 質量(g) 40 アズワン品番 8-2074-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け イエロー 許容誤差 ±5%
1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


エフ・アール・シーカナル型イヤホンマイク
耳にぴったりとフィットし、周囲の雑音を遮断するカナル型イヤホンマイク。 カナル型だけど、耳かけ付き。 取り外し可能な耳かけが付いた [ FP-33 ] シリーズは、インナータイプとしても耳かけタイプとしても使用することができる2WAYスタイル。 また、耳かけの方向を組み替えることで、左右どちらの耳にもフィットします。 衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。音質を向上し、耳かけ型にもインナー型にもなるイヤホン付。
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
イヤホン形状 開放型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他 材質 発泡ポリエチレン
1セット(1本)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値 32(ANSI S3.19準拠) 材質 ポリウレタンフォーム コード なし ケース なし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです 海水・雨水に侵されません 強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません 軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、2重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖 桟橋・土木工事等 オイルフェンスの浮体に 関連資料 KPフロート規格表
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルム部は曇り止め、抗菌加工をしており、傷が付きにくいハードコーティング仕様で取り外して水洗い可能です。 交換用フィルムもあり長期間ご使用頂けます。笑顔の見える透明マスクです。
用途対面販売やオープンキッチン、理美容、介護施設など幅広くご使用頂けます セット内容 本体×10個、布クリーナー×10枚、収納袋×10袋 材質 本体・透明マスク:PC(ポリカーボネイト)、掛け紐:ポリエステル・ポリウレタン 寸法(mm) 135×90
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

対面接客時に表情が見える、使い捨て透明マスク。 軽くて優れた着け心地。 使い捨てだから清潔。 パーツが少なくシンプルな構造。
用途接客時、オープンキッチン、試食配布会、エステなどに。 入数(枚) 30 材質 本体/PET、ヒモ/ポリエステル、ポリウレタン 本体寸法(mm) 175×107×25 加工 内側防曇加工 ひも長(mm) 300
1箱(30枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値 31(ANSI S3.19準拠) 材質 ポリウレタンフォーム オレンジ コード あり ケース なし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値 29dB 適合規格 [JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コード なし 材質 ポリウレタン(PUR) 形状 スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズ フリー 質量(g) 0.77 タイプ 使い捨てタイプ 色(本体) オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)