- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- プラスチック鏡面仕上げのおすすめ人気ランキング
プラスチック鏡面仕上げのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新2,159件の「プラスチック鏡面仕上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック研磨鏡面」、「プラスチック用コンパウンド」、「車用コンパウンド」などの商品も取り扱っております。
0.2ミクロンの超微粒子、塗装面の光沢復元。再塗装後の最終鏡面仕上げと艶出し。プラスチック製品の艶出し等に最適。
形状
液体
目の粗さ
超微粒子(艶出し)
質量(g)
280
危険物の類別
非危険物
1本(280g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
研磨製の高い粗目・仕上げ用の細目・艶出し仕上げ用の極細の3タイプがセットになった少量タイプの液体コンパウンドセットです。
形状
液体
セット内容
細目・極細・超極細 各1本
危険物の類別
非危険物
1セット(80mL×3本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
光学レンズ磨き用の超微粒子アルミナを使用しているため、ボディのツヤ復元、塗装補修後の鏡面仕上げ、磨きキズや小キズ消しに最適です。
形状
液体
危険物の類別
非危険物
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用
特性
傷消し
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。
初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り
形状
液体
トラスコ品番
475-7491
セット内容
細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1セット(80mL×3本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分
水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)
1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
カルナバワックス配合で保護効果持続
形状
ねり状
危険物の類別
非危険物
1個(50g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度
10000~15000
適合材
プラスチック
仕様
プラスチック用
材質
酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)
50
1本(50mL)
¥698
税込¥768
当日出荷
0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。
磨きの最終仕上げとして最適。
用途塗装面の超鏡面仕上げ
形状
液体
目の粗さ
超微粒子
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
研磨製の高い粗目・仕上げ用の細目・艶出し仕上げ用の極細の3タイプがセットになった少量タイプのコンパウンドセットです。
形状
ねり状
仕様
(粗目)50μ、(細目)2μ、(極細)1μ
セット内容
細目・極細・超極細 各1個
危険物の類別
非危険物
1セット(25g×3個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)
3~4
材質
綿布
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別
鏡面仕上(ソフト)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
用途塗装面の細かい、浅いキズの除去
ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り
ペイント補修の仕上げ用
形状
ねり状
トラスコ品番
475-7483
セット内容
細目・中細・極細が各25g
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.12kg
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出し
トラスコ品番
853-6306
粒度
極超微粒子
目の粗さ
超極細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.5L
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。
落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。
日頃のお手入れに最適なクリーナーです。
やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。
磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。
RoHS指令(10物質対応)
対応