プラチナ 磨きクロスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
104件の「プラチナ 磨きクロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス磨きクロス」、「メッキ磨き クロス」、「つや出し布」などの商品も取り扱っております。
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

指輪を拭くだけ!手軽に本格クリーニング。超微粒子の研磨剤とツヤ出し用ワックスが含まれており、指輪の汚れ落としからツヤ出しまで簡単に行えます。シルバー、ゴールド、プラチナなどに!
タイプ ワックス
1個(2枚)
299 税込329
当日出荷

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm) 125×195 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm) 140 幅(mm) 140 質量(g) 20
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法 カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質 マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分 新品 質量(g) 約520 サイズ(mm) 約300X300(1枚あたり) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類 マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm) 230×280 砥材 WA 適合材 プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途銀製品の汚れ落とし 寸法(mm) 125×195 ブルー 材質 極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸 適合材
1セット(2枚)
539 税込593
当日出荷

1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銀の硫化物(茶色や黒に変色した部分)を秒速で取り除くクリーナーです。
用途貴金属洗浄 適合材 貴金属 付属品 ミニピンセット 主成分 アルキル硫酸トリエタノールアミン・非イオン活性剤・チオ尿素・アルキルトリメチルアンモニウム
1本(20g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材 金属 形状 シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材 アルミナ 基材 平織綿布 シートサイズ(mm) 230×280 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが配合されたクロスです。仏具からアクセサリー類まで、金属部分のお手入れに最適です。
1枚
429 税込472
当日出荷

用途ステンレス素材の汚れ落とし 寸法(mm) 125×195 パープル 材質 極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸 適合材 ステンレス
1セット(2枚)
539 税込593
当日出荷

自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用 特性 傷消し 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.05kg
1個(50g)
699 税込769
当日出荷

布かスポンジにつけて磨き、流水で良く洗い流し、後は乾いた布で水分をふきとってください。
質量(g) 180 TKG品番 9-1328-0901 TKG品番(2017) 6-1188-1301
1個
739 税込813
当日出荷

超極細繊維(毛髪1/150~1/200)マイクロファイバーを使用しておりますので、汚れ落としは勿論の事ガラス製品をはじめ金属製品・アクリル樹脂等幅広い素材に対応でき、素材面も傷めません。吸水性も優れておりますので、水拭き・空拭きいずれでもご使用いただけます。磨耗強度があり耐久性に優れている為、繰り返し使え非常に経済的です。ホテル・レストランのメンテナンスに活躍します。大半の家庭用洗剤・漂白剤で洗う事ができます。
用途グラス拭き・シルバー磨きに最適。 ホワイト 材質 ポリエステル78%、ナイロン22% 寸法(mm) 320×360 TKG品番 9-1331-0201 TKG品番(2017) 6-1191-0101
1枚
799 税込879
当日出荷

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材 金属、木材、プラスチック、陶器 形状 シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材 シリコンカーバイト 基材 クラフト紙CW シートサイズ(mm) 230×280 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。 吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用 材質 マイクロファイバー 使用方法 カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 寸法(mm) 650×420
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光陽研磨布は粒度に0番という独自の粒度をもち、美麗で光沢面を必要とする向に好評を博しております。
シートサイズ(mm) 230×280 仕様 乾式用研磨布シート 研磨材の構造 A(融解アルミナ) タイプ NAH 基材 平織綿布 接着剤 G/G(グルーボンド)…乾式用
1冊(50枚)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)