- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 使いきり手袋
- プラフードのおすすめ人気ランキング
プラフードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新312件の「プラフード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室換気扇フード」、「トイレ換気扇フード」、「換気扇 外側カバー」などの商品も取り扱っております。
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
極薄だから素手感覚で使えます。左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業。
入数(双)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
調理に使えるビニール使いきり手袋です。
食器洗いなど、水や洗剤での手荒れも防ぎます。
プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質
プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×170×164.50
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm
材質
プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×215×217.50
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(cm)
27.5
材質
低密度ポリエチレン(PE)
色
ブルー
厚さ(mm)
0.023
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
再生材使用
使用
調理食品加工に使えます。
油・薬品・洗剤に強いビニール製。
極薄だから素手感覚。左右兼用なので経済的です。
入数(双)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)
4
取付穴ピッチ(mm)
H178×W228
有効換気面積(cm2)
54
取付用木ネジ付。水切板付。プラスチック製。エクステリアタイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
368×340×130
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
種別
ストレートクランプ・プラスチック製分割型
コネクタ形状
ジャンクションシェル
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上
(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-4等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容
ジョイントマット4枚set
総質量(kg)
約1.08
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1枚あたりの外寸:約620×620×10(1枚)
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質
樹脂(ポリプロピレン)
餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。
小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。
蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
材質
ポリプロピレン
調理食品加工に使用可能です。非フタル酸系可塑剤を使用しています。
用途食品加工。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
0.06
色
透明
タイプ
左右兼用
全長(cm)
23
粉有無
なし
食品衛生法
適合
食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。
用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
(手のひら)0.1
色
ナチュラル
入数(枚)
100
全長(cm)
24
粉有無
粉無
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状
ジャンクションシェル