プランマブロックのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
154件の「プランマブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プランマブロック sn516」、「ベアリング シャフト 固定」、「釜輪」などの商品も取り扱っております。
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプ テーパ穴軸受適用形
1個
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
56,000 税込61,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数 2
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ 円筒穴軸受適用形
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプ テーパ穴軸受適用形
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状 ピロー形ユニット
1個
3,212 税込3,533
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
タイプ 円筒穴軸受適用形
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプ テーパ穴軸受適用形
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数 2
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
位置決め輪個数 1(適合軸受) オイルシール個数 2
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状 ピロー形ユニット 軸穴種別 円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,420 税込1,562
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
特価
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール 型式 ZF 仕様 ニトリルゴム 材質 ニトリルゴム
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


FYH(日本ピローブロック)自動調心ころ軸受ユニット
ZSは特許取得Zロックの内径テーパーカラーによる同心ロッキングシステムを持つ軸受です。 止めねじタイプで発生するようなシャフトへの傷はなく、簡単に短時間で強力にロック出来るシステムです。他のアダプタースリーブによるロッキングに見られるような締め過ぎによる軸受内部のスキマへの影響は全くなく、つねに360度全周から取付けカラーによって締め付けます。 固定方法は4個のキャップボルトを六角レンチで対角に締め付けるだけ。取外しも取外し用のボルト穴にねじを締め込むだけで簡単に外すことが可能です。
仕様 Zロック付 RoHS指令(10物質対応) 対応 軌道輪形状 自動調心ころ軸受
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
軌道輪形状 自動調心ころ軸受
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
47 税込52
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
シールド形状 開放形 軌道輪形状 自動調心ころ軸受 軌道輪列数 単列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
6,248 税込6,873
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
タイプ 円筒穴軸受適用形
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)