プレスケールモバイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
44件の「プレスケールモバイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力測定紙」、「加圧力計」、「感圧紙 紙」などの商品も取り扱っております。
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合 プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW 読取 A4サイズまで 機能 自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他 対応機種 Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代 OS 16.0.3以上 メモリー容量 64GB以上 セット内容 キャリブレーションシート×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合 プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW 読取 A4サイズまで 機能 自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他 対応機種 Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代 OS 16.0.3以上 メモリー容量 64GB以上 セット内容 ライセンス案内書
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。 富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。 圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。 発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。 発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。 世界で唯一の圧力測定フィルム。 目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。 圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。 締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度 ±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別 キャリブレーションシート 主な用途 読取時に使用する校正用の台紙
1枚
29,980 税込32,978
21日以内出荷

プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
適合 (プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種 適合機種 エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830 セット内容 専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル 測定方式 CCDスキャナ 読取 適用スキャナに準ずる 解像度 0.125mm角 主な機能 プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成
1式
579,800 税込637,780
10日以内出荷

締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度 ±10%以下(濃度計測定にて)
1ケースほか
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
幅(mm) 270 タイプ ツーシート 測定範囲(MPa) 0.5~2.5 種類 超低圧用 長さ(m) 6 精度 ±10%以下(濃度計測定にて) 加熱温度(℃) 推奨180~220(両面加熱)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

フジフイルムサーモスケール
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。 厚さ(mm) 0.09
1箱(5枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値 逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き) 測定精度(%) ±1(フルスケール) 電源 単3乾電池2本 電池寿命(時間) 8以上(アルカリ電池、連続使用) 使用条件 0℃~40℃ 付属品 専用ケース、試験成績書 タイプ Fタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×68×36 本体質量(g) 430(乾電池含む)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。 5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質 本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 測定範囲 0~200mmHg 質量(g) 185 電源 006P 9V乾電池×1個(テスト用付属) センサー寸法(mm) (幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750 本体サイズ(mm) 65×175×350 アズワン品番 0-9048-11 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様 締付面圧基準:80~160kg/cm2 寸法(mm) 1000×1000 使用温度範囲(℃) -40~150 耐熱温度(℃) 150
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フォルダー(PP貼り)はフォルダー(ボード紙)をPP加工したものです。油や水、薬品等、汚染度の高い現場下での使用に適しています。
種別 フォルダー(PP貼り) 機能 汚れ・水・油に強い加工をしたフォルダー
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷

シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
材質 ウレタンゴム 電源 USB給電 5V±5%
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


極めて低い締付面圧でも粘性体がにじみでてくるように考慮されてあり面圧が不均一で低い接合面でも効果を発揮します。
寸法(mm) 900×1000 仕様 締付面圧基準:30~80kg/cm2 マークなし 使用温度範囲(℃) -40~100 耐熱温度(℃) 100
1枚
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で持ち運び可能 荷重測定後目盛を読める置き針ゲージ式 シンプル設計で操作が簡単
質量(kg) 約2.3 受圧面積(cm2) 50.2 温度補償(℃) 0~50
1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。 総合誤差 0.5% of R.O. 電源 電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値) 付属品 取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番 758-4032 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) [動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造 IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa) 0.0~1.0 精度 [表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体 空気 測定表示時間 セットボタンを押してから60秒間 電池 リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング 2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲 [動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命 目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa) 1.5 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要です。 使用後の脱脂クリーニングだけで袋に入れれば防錆完了です。日々の作業負担を軽減します。 袋から徐々に発生する成分により錆の発生を防ぎます。 水蒸気中に溶け込むというぜラスト成分の特性により、結露しやすい環境でも威力を発揮します。
用途ゲージ、工具、部品など鉄製品の保管用に 仕様 ゼラストフィルム鉄用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)