- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- プレスローラのおすすめ人気ランキング
プレスローラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新252件の「プレスローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラープレス機」、「ローラー 絞り器」、「圧延機 小型」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
種類
標準刃(1.5/6.5)
切断幅(mm)
1.5、6.5
TKG品番
9-0407-1202
TKG品番(2017)
6-0369-0902
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質
本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂
寸法(mm)
ローラー麺帯幅:112
質量(kg)
11
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×290×280
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質
スチール
最大使用寸法(mm)
【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5
本体質量(kg)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×95×215
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-3812P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)
2.75
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)
1.5、6.5
材質
スチールクロームメッキ
種類
本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)
190×205×150
TKG品番
9-0407-1201
TKG品番(2017)
6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質
(ロール)S45C
材質
スチール
種類
交換カッター
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×90
ローラー部にチューブを挟んでツマミを回すだけ。
材質
アルミ
ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)
200×180×155
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)
1.5、6.5
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)
3.9
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×210×152
電源
単相100V 50/60Hz
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
コード長さ(m)
2
切断幅(mm)
1.5、6.5
厚さ(mm)
0.2~3mm(9段階調節)
付属品
固定金具
消費電力(W)
100
材質
スチールクロームメッキ
TKG品番
9-0407-1001
TKG品番(2017)
6-0369-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm)
150×90×108
投入口の隙間(mm)
108
TKG品番
9-0408-0601
TKG品番(2017)
6-0370-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!ローラー麺帯幅:220質量:10.5kg材質:スチールクロームメッキ最大厚5mmまで可能です。カッターの交換で、スパゲッティから和風麺までOKです。
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×218×245
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)220
TKG品番
9-0407-0801
TKG品番(2017)
6-0369-0501
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)
14
刃長(mm)
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×135×320
最大切断能力(mm)
幅/200
アズワン品番
64-5179-50
曲げ幅(mm)
最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
229×127
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。
ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。
<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
付属品
固定金具
材質
アルミ合金、着色アルマイト加工
寸法(mm)
ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0
質量(kg)
約2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×180×155
TKG品番
9-0407-1104
TKG品番(2017)
6-0369-0804
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用
TGK品番
576-17-91-25
トラスコ品番
322-9041
外形寸法(mm)
140×90×60H
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×50×635
曲げ幅(mm)
300
曲げ能力(厚さ)(mm)
【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。
主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工
材質
ロール:S45C