- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- プレーンワッシャーのおすすめ人気ランキング
プレーンワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新380件の「プレーンワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ワッシャ」、「平座金 m12」、「ワッシャー m8 特大」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
表面処理
クロメートメッキ
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
種類
平ワッシャー
規格
旧JIS
ねじの種類
ワッシャー
表面処理
ユニクローム
エスコ品番
EA949WF-10
材質
鉄(ユニクロメッキ)
厚さ(mm)
1.6
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
22
表面処理
ユニクロ
1セット(35個)
¥180
税込¥198
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ
材質
ステンレス(SUS304相当)
種類
丸ワッシャー
材質
SUS316
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価クロメート
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
45~50
熱処理
ホモ処理
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
幅(mm)
1
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
アルミA1050
種類
丸ワッシャー
材質(本体)
SUS303
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用できます。
寸法C(mm)
1
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
15
材質
アルミ材
タイプ
Φ10(バンジョーボルト用)
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
種別
平座金
材質
S45C
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC35~45
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質
SUS304