- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- プロ オート 工具のおすすめ人気ランキング
プロ オート 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,116件の「プロ オート 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長 ラチェット」、「ロータリー ラチェット」、「ギアレスラチェット」などの商品も取り扱っております。
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。
12段階15°の角度調整でロックできます。
本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。
歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
差込角(mm)
6.35
全長
調整5段
全長(mm)
150
トラスコ品番
439-2108
材質
クロームバナジューム鋼
歯数
72枚
質量(g)
144
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質
クロームバナジューム鋼
歯数
72
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質
クロームバナジウム鋼
送り角度(°)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
仕様
6段階ポジション
全長(mm)
258~373
差込角(mm)
9.5(3/8インチ)
送り角度(°)
5
ヘッド幅(mm)
約27.5
ギア数
72山
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
全長(mm)
150(最大200)
幅(mm)
21.5
歯数
72
高さ(mm)
22.5
送り角度(°)
5
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
差込角9.5mm・12.7mmの兼用ラチェットハンドル
6段階の伸縮式!
差込角(mm)
9.5/12.7
ギア数
72
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
全長(mm)
199
歯数
144(72山×2)
質量(g)
260
寸法D1(mm)
33.4
寸法D2(mm)
31.6
送り角度(°)
2.5
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
ギヤ歯数
72
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。
規格
DIN 3122、ISO 3315
ハンドル径(Φmm)
17
最小長(mm)
251
設計
クロムメッキ
表面
クロムめっき
ヘッド高さ(mm)
(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31
寸法(inch)
(ビット)3/8
最大長(mm)
365
ヘッド仕様
72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント
径(mm)
(ラチェット)28
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。
用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に。多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
72枚歯で送り角度5度です。
歯数
72
材質
構造用鋼
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
首振りロング
送り角度(°)
10
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
240
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
410
ギヤ歯数
60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンパクトなハンドル伸縮タイプ。
狭い箇所でも使用できる首振りタイプ。
TA550W、TA550WB、TA550D、TA550DBなどのラチェットハンドルとして非常に使い易いです。
全長(mm)
140~190
差込角(mm)
9.5(3/8)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
送り角度(°)
5
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
全長(mm)
159
トラスコ品番
439-1969
歯数
144(72山×2)
質量(g)
173
寸法D1(mm)
29.6
寸法D2(mm)
26.4
送り角度(°)
2.5
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質
クロムバナジウム鋼