- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- ヘッドライト h4 h4uのおすすめ人気ランキング
ヘッドライト h4 h4uのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新102件の「ヘッドライト h4 h4u」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h4 ハイワッテージ バルブ」、「自動車ヘッドライト 電球」、「h4 ヘッド ライト バルブ」などの商品も取り扱っております。
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番
日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色
クリア
タイプ
H4U
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
適合
ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色
クリア
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
使用箇所
ヘッドランプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55(130/120)
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
4000±200
使用箇所
ヘッドランプ
明るさ(Lm)
1000/550
取扱説明書
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
色
クリア
タイプ
H4
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプ
H4
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
用途ヘッドランプ
タイプ
H4
適合
ヘッドランプ
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
純正品番
トヨタ:90981-17020。日産:B6719-H4401。マツダ:9970427570。三菱:MH056061。日野:04310-1476A。いすゞ:5-86122933。日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
60/55(明るさ100/90クラス)
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3700
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプ
H4
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
60/55
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
定格電圧(V)
12
口金
その他
ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプ
H4(ECE規格適合品)
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
電力(W)
60/55
色温度(K)
4500
1セット(2個)
¥4,188
税込¥4,607
当日出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
60/55(明るさ110/100クラス)
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3770
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55(明るさ100/90クラス)
付属品
H4U(14-0260U)
コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
60/55(明るさ100/90クラス)
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3300相当
使用箇所
ヘッドランプ(車検適合)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプ
H8
口金
PGJ19-1
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3100~3400
明るさ(Lm)
800±10%
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
定格電圧(V)
12
色
クリア
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
色
ホワイト
タイプ
H4
種類
ハロゲン
消費電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
明るさ(W)
135/120クラス
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
4400
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
付属品
H4ハロゲン球
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
光源
H4
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット
タイプ
H4(Hi/Low切替)
定格電圧(V)
DC12
口金
その他
全光束(Lm)
3800(ロービーム時約3500)
幅W×全長(mm)
35.5×97
色温度(K)
6000
LED
36W
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1セット(2個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
タイプ
H8
定格電圧(V)
12
適合
フォグランプ
色
クリア
定格電力(W)
35
口金
PGJ19-1
ガラス球形式
T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプ
H7
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
口金
Px26d
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3100~3400
明るさ(Lm)
1500±10%
1個
¥529
税込¥582
当日出荷