- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ヘリカルギアのおすすめ人気ランキング
ヘリカルギアのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新424件の「ヘリカルギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリカルギヤ」、「ベベルギア」、「ウォームギア」などの商品も取り扱っております。
モジュール
1
種別
ヘリカルギヤ
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
2018年トラスコ掲載ページ
2 0119
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質
MC901
種別
ネジ歯車
形状
S1
歯形
並歯
ねじれ角(°)
45
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯直角圧力角
20
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
モジュール
1.5
種別
ヘリカルギヤ
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール
1
材質
ポリアセタール
圧力角(°)
20
ねじれ角(°)
45
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)
MC901
圧力角(°)
20
ねじれ角
45°
歯形
並歯
精度等級
JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
種別
ねじ歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
歯形
並歯
歯直角圧力角
20°
モジュール
1
種別
ヘリカルギヤ
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール
1
種別
マイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
公差A
H7
歯切基準面
穴
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
ねじれ
左
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数
4
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
モジュール
1
種別
ヘリカルギヤ
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質
青色ポリアセタール樹脂
形状
B1
圧力角(°)
20(並歯)
ねじれ角
45°
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール
2
材質
ポリアセタール
圧力角(°)
20
ねじれ角(°)
45
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール
1.5
種別
ヘリカルギヤ
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応