- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- プーラー(引き抜き専用工具)
- ベアリング プーラー 大型のおすすめ人気ランキング
ベアリング プーラー 大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「ベアリング プーラー 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型プーラー」、「パイロット ベアリングプーラー」、「ベアリングインナーレースプーラー」などの商品も取り扱っております。
中~大型トラック、バス、トラクターに使用されている大型ベアリングの抜き取りに便利なセットです。
適合
中~大型車
トラスコ品番
853-3606
質量(kg)
27
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。
フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。
ショック装置付き。
付属品
日産UDリヤーアタッチメント
質量(kg)
9
足長(mm)
330
能力(mm)
140~170
1個
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質
CRV
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容
セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類
プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)
18(センターボルト頭部)
適合ベアリング
(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。
材質
特殊鋼(SCM435)
タイプ
ロング爪
中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番
853-3607
質量(kg)
14.4
能力(mm)
120~300
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
付属品
替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm
寸法(mm)
200×40×90
質量(kg)
1.5
適合車種
2ton~大型車
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。
トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番
853-3609
質量(kg)
2.3
有効長(mm)
100
能力(mm)
38~150
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!
適合ベアリング内径(Φmm)
13~38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。
高強度、高品質のスイス製。
内径10~100mmのボールベアリングに対応。
ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。
ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。
コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容
プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー
質量(kg)
3.2
適合ベアリング内径(Φmm)
(ボール)10~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.66MB)
適合ベアリング
6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。
ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。
高強度、高品質のスイス製
内径30~160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm)
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能
重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能
セット内容
スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用)
質量(kg)
9.1
適合内径(Φmm)
30~160
関連資料
(1.66MB)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
全長(mm)
約175
質量(kg)
約0.9
作業範囲
13/16インチ or 21mm
適合ベアリング内径(Φmm)
12~38
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。
厚爪と薄爪の交換が可能。
ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
適合
大型トラック、バス
トラスコ品番
853-6003
質量(kg)
6
能力(mm)
90~120、120~150
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
2~4t車の、フロント&リアハブベアリングを傷めず簡単に抜き取りできます。
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。
トラスコ品番
853-3608
質量(kg)
4.7
能力(mm)
30~100
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。
G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。
カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。