- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ベアリング 引き出しのおすすめ人気ランキング
ベアリング 引き出しのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新448件の「ベアリング 引き出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング ボルト」、「ネジ付き軸受」、「物置 戸車」などの商品も取り扱っております。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法
M6×1
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)
7(0~-0.2)
幅(mm)
7
寸法L(mm)
11(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
許容荷重(N[kgf])
196[20](300r.p.m)
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)
8(±0.2)
許容荷重(N[kgf])
686[70]
幅(mm)
8
ねじ寸法
M6×1
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)
19(-0.1~0)
寸法W(mm)
6(-0.2~0)
幅(mm)
6
寸法L(mm)
8(±0.5)
外径(Φmm)
19
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
0.5(±0.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
幅(mm)
12.5
寸法(mm)
引き残し:0
高さ(mm)
45.7
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
343
材質(レール)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
材質
ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)
ベアリング
ステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
セット内容
左右各1本
材質
スチール
厚さ(mm)
12.7(±0.1)
表面処理
ユニクロメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法W(mm)
6.6(-0.2~0)
幅(mm)
6
寸法L(mm)
8(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
1.6(±0.1)
寸法D(mm)
26(-0.2~0)
寸法W(mm)
8(±0.2)
幅(mm)
8
寸法L(mm)
11(±0.2)
外径(Φmm)
26
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
2(±0.4)
許容荷重(N[kgf])
588[60](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
材質
軸材質SUS303(六角穴タイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。
材質/仕上
(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ
使用温度範囲
-40~140℃
精度等級
JIS B 1514 0級