ベアリングプーラー 6mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「ベアリングプーラー 6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内抜きエキストラクター」、「工具 引き抜く」、「ベアリングプーラー 内爪」などの商品も取り扱っております。
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ベアリングのプレートに穴を開けジョイントを差し込み、プーラでベアリングを外します。 適合ジョイント 5.4・6・8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。 質量(kg) 0.04
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法 5/8×18UNF 適合 (小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容 スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm) 570(スライドバー) 質量(kg) 2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm) 40~75(プーラー) ストローク長(mm) 425 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
適合 適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1 質量(kg) 0.05 適合ベアリング内径(Φmm) 4.8~6.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合 (スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容 本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅 約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm) 8~29 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械 材質 クロムバナジウム鋼ジョー
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品 アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18) 質量(kg) 1.64
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

用途トラックのリアのホイールの分解に使用します。 使用範囲 6P ロックナット:49~135mm・8P ロックナット:49~143mm丸ピンロックナット:6mm・8mm・10mm 四角ロックナット:6mm・8mm・10mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容 プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー 質量(kg) 3.2 適合ベアリング内径(Φmm) (ボール)10~100 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.66MB) 適合ベアリング 6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
159,800 税込175,780
当日出荷

プレスフィット軸受用除去ツール ボトムブラケット用
ブラック/シルバー
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様 早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg) 4.5 適合 (引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm トラスコ品番 108-4968 セット内容 スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
78,980 税込86,878
当日出荷