- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ベアリング菊座金のおすすめ人気ランキング
ベアリング菊座金のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ベアリング菊座金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊座金」、「菊座金ワッシャー」、「キクザ」などの商品も取り扱っております。
形状
丸形
種類
座金
用途ナットの回り止めに使用します。
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
座金
形状
丸形
種類
ロックナット
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質
SPCC
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質
SS400
用途アダプタおよび軸に使用します。
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質
一般機械構造用圧延鋼材
形状
丸形
種類
ロックナット
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
ロックナット
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
歯付き座金 外歯形
材質
鉄
種類
歯付き座金 外歯形
表面処理
三価ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
材質
ステンレス
歯数
(外歯形)12
種類
歯付き座金 外歯形